missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec Redeem Eco Work Gloves

Beschreibung
- Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester equivalent to 1 plastic bottle of 500 mL (PET)
- Flexible and durable nitrile foam coating provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
- Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
- Packed by 10 pairs in a biodegradable polybag
- Gloves are certified by the GRS (Global recycled Standard)
- Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
- Elasticated wrist provides a secure fit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE CAT II |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN388, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Beschichteter Bereich | Palm |
| Bauweise | Knit |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Green, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Hand | Spezifisch |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?