missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Reduziermuffe mit Innengewinde

Artikelnummer. 11876433 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
17.5 mm
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11876433

Marke: Buerkle™ 85021234

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Polypropylen.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gewindegröße 1/2 bis 3/4 Zoll
Breite (metrisch) 17.5 mm
Produkttyp Buchse mit reduziertem Innengewinde
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt