missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Reduziermuffe mit Innengewinde
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
17.5 mm
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gewindegröße | 3/4 bis 1 Zoll |
| Breite (metrisch) | 23 mm |
| Produkttyp | Buchse mit reduziertem Innengewinde |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur