missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Reducing Unions

Artikelnummer. 10731611
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Gewindegröße:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gewindegröße unitSize
10731611 8 mm 4 mm 1 Stück
10767492 10 mm 4 mm 1 Stück
10267161 16 mm 10 mm 1 Stück
10608641 12 mm 4 mm 1 Stück
10217261 14 mm 4 mm 1 Stück
10498991 16 mm 4 mm -
10439191 12 mm 6 mm 1 Stück
10115161 14 mm 6 mm 1 Stück
10609601 16 mm 6 mm 1 Stück
10013301 12 mm 8 mm 1 Stück
10 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10731611

Marke: BOLA D52604

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut

Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Gewindegröße 4 mm
Farbe White
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.