missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Reduzierstück

Artikelnummer. 10592682
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
85/94 ml
9,0 bis 10,0/10,0/15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Träger 1752
Max. Röhrchendurchmesser:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
38 mm
Max. Schlauchlänge:
100 mm
106 mm
107 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10592682

Marke: Hettich Lab Technology™ 1446

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Hettich Lab Technology™ Reduktionsmittel wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.

  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen

Spezifikation

Typ Reduktor
Fassungsvermögen 50 mL
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Max. Schlauchlänge 107 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Anzahl pro Packung 1 pro Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt