missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Reduzierstück
Click to view available options
Fassungsvermögen:
15 ml
25 mL
50 mL
7 mL
85/94 ml
9,0 bis 10,0/10,0/15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotor 1016, 1137
Rotor 1137, 1016
Rotor 1620A, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 1446, 4246
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
Träger 1752
Max. Röhrchendurchmesser:
12 mm
17 mm
24 mm
29 mm
38 mm
Max. Schlauchlänge:
100 mm
106 mm
107 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
- Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Specifications
Specifications
| Typ | Reduktor |
| Fassungsvermögen | 9,0 bis 10,0/10,0/15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor 1016, 1137 |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Packung |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction