missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Reflektierendes Band, Retroreflektierendes Band

Artikelnummer. 12860590
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
Breite (metrisch):
25 mm
50 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Farbe unitSize
12860590 10 m 25 mm Orange 1 Stück
12870590 15 m 50 mm Orange 1 Stück
12870600 10 m 50 mm Silber 1 Stück
12860600 10 m 25 mm Silber 1 Stück
12810610 10 m 25 mm Gelb 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12860590

Marke: Brady™ 042066

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung HandiMark Retro-Reflective Tape
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Farbe Orange
Ausführung Glanz
Material Reflective Tape
Produkttyp Retro-Reflective Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Outdoor pole and pedestal identification and indoor long distance scanning of racks and shelves where high visibility is critical.
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Zugfestigkeit 10 lb./in.
Dicke (metrisch) 0.034 mm
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.