missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Reflektierendes Band, Retroreflektierendes Band
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
Breite (metrisch):
25 mm
50 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300 |
| Beschreibung | HandiMark Retro-Reflective Tape |
| Klebstofftyp | Acrylic, Permanent |
| Farbe | Silber |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Reflective Tape |
| Produkttyp | Retro-Reflective Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Outdoor pole and pedestal identification and indoor long distance scanning of racks and shelves where high visibility is critical. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandiMark |
| Glanz | 100 Gardner-Einheiten |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur