missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Reflektierendes Band, Retroreflektierendes Band

Artikelnummer. p-8001663
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
Breite (metrisch):
25 mm
50 mm
Farbe:
Gelb
Orange
Silber
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12860590

Marke: Brady™ 042066

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Klasse 1, Fed.Spec.L-S–300
Beschreibung HandiMark Retro-Reflective Tape
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Farbe Orange
Ausführung Glanz
Material Reflective Tape
Produkttyp Retro-Reflective Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Outdoor pole and pedestal identification and indoor long distance scanning of racks and shelves where high visibility is critical.
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark
Glanz 100 Gardner-Einheiten
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Zugfestigkeit 10 lb./in.
Dicke (metrisch) 0.034 mm
Länge (metrisch) 10 m
Breite (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt