missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rückfluss-Reaktionseinheiten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
10 l
20 l
Enthält:
Laborflansch 150 LF
Laborflansch 200 LF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chargenreaktor für das Rühren unter Normaldruck oder Vakuum, mit der Möglichkeit, Flüssigkeiten zuzugeben und unter Rückfluss zu kochen.
- Hochwertige Systemkomponenten:Reaktionsgefäße (6, 10, 20 oder 30 l) mit thermostatischem Mantel (beheizbar durch ein thermostatisches Bad), mit unterem Ablassventil (PTFE, kein Totvolumen), aus DURAN™ Schläuchen
- Flach-Flanschdeckel (LF 150 oder LF 200) 1 Mittelhals NS 45/40, 1 seitlicher Hals 45° KF 50, 1 seitlicher Hals 45° NS 29/32, 1 seitlicher Hals gerader NS 14/23, Material:DURAN™
- Einfülltrichter, konstante Zugabe, 1000 ml mit Graduierung, NS 29/32, aus DURAN™ Schläuchen, Rückflusskühler (Details siehe Seite 72), geeignet für Vakuumbetrieb, Mantellänge:300 mm, 2 KF 50, aus DURAN™ Schläuchen
- Rührerlager und Rührer mit 16 mm-Welle, Rührer: Stahl, PTFE-beschichtet
- Starrer Träger aus pulverbeschichtetem Stahlrahmen, Spannbügel: Edelstahl, Abmessungen: ca. 0,5 x 0,35 x 1,7 m (B x T x H)
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Laborflansch 150 LF |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Rühren unter Normaldruck oder Vakuum |
| Kapazität (metrisch) | 20 l |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur