missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Gekühlte Zentrifugen

Artikelnummer. 13465145
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
570 mm
600 mm
643 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +40 °C
-20 bis +40 °C
Fassungsvermögen:
6 x 5 ml
4 x 100 ml
4 x 400 ml
Max. Geschwindigkeit:
15.300 U/min
18.000 U/min
30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13465145

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10360

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Zentrifugen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Sigma™ Gekühlte Zentrifugen bestechen durch ihre einfache und praktische Anwendung.

  • Universelle gekühlte Tischzentrifugen
  • Rotorkühlung auch im Stillstand möglich
  • FCKW-freies Kältemittel R134a
  • Schnellkühlprogramm Rapid Temp
  • Gewährleistet +4 °C bei maximaler Drehzahl mit allen Rotoren

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität IVD-konform
Reglertyp 2-Knopf Spincontrol Universal
Fassungsvermögen 4 x 400 ml
Max. Geschwindigkeit 15.300 U/min
Gekühlt Ja
Modell 3-16KL
Geräuschpegel 60 dB
Programmspeicher 50
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von 99 h59 min 10 s
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Typ Gekühlte Zentrifuge
Außenbreite (metrisch) 630 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 785 mm
Tiefe (metrisch) 600 mm
Nettogewicht 78 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Wirkleistung 1010 w
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt