missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilac™ Reinforced Large Volume Container

Artikelnummer. 17928991
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
170 l
220 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17928991

Marke: Gilac™ G145621

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinforced Large Volume Container has excellent resistance for intensive use and extreme handling conditions.

  • Excellent mechanical resistance: made from high density polyethylene for increased shock resistance.
  • The durable, thick walls mean no distortion and warping.
  • Limited gaps and overlapping, equipped with edges so easy to handle.
  • Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim.

Spezifikation

Typ Storage Tote
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (angloamerikanisch) 58.1 gal.
Kapazität (metrisch) 220 l
Höhe (angloamerikanisch) 2.4 ft.
Höhe (metrisch) 720 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt