missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Fluchtwegkennzeichnungen aus verstärktem Polypropylen
Beschreibung
Thermo Scientific Finntip Flex Pipettenspitzen sind flexibel, weich und qualitativ hochwertig. Durch das weichere Spitzenmaterial wird die zum Aufsetzen und Abwerfen aufzuwendende Kraft deutlich verringert. Das neue Rack verrutscht nicht auf dem Laborarbeitsplatz und ist ebenso benutzerfreundlich wie das innovative Nachfüllsystem. Sie brauchen nur den Nachfüllbehälter auf ein leeres Flex-Rack aufzustecken, und mit einem einzigen Klick wird die Matrix befüllt. Finntip Flex Nachfüllsätze können zusammen mit Finntip Flex-Racks verwendet werden.
Geringer Kraftaufwand zum Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
Hochpräzise gefertigt aus reinem Polypropylen
Besonders glatte Oberfläche für höhere Präzision
Rutschfestes Rack mit Klappdeckel, leicht mit einer Hand zu öffnen
Einfach zu handhabende Nachfüllsysteme
Volumen: 1-100 μl
Steril: Ja
Packung: 10x96/Rack
Geringer Kraftaufwand zum Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
Hochpräzise gefertigt aus reinem Polypropylen
Besonders glatte Oberfläche für höhere Präzision
Rutschfestes Rack mit Klappdeckel, leicht mit einer Hand zu öffnen
Einfach zu handhabende Nachfüllsysteme
Volumen: 1-100 μl
Steril: Ja
Packung: 10x96/Rack
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schilder und Paneele |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 400 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Rechteckig |
| Angezeigter Text | Notausgang |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?