missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder aus verstärktem Polypropylen

Artikelnummer. 10386004
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Warnung vor Flurförderzeugen
Höhe (metrisch):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Angezeigter Text Höhe (metrisch) unitSize
10386004 Warnung vor Flurförderzeugen 200 mm 1 Stück
11764844 Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 200 mm -
10407230 Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 315 mm 1 Stück
11750254 Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 100 mm 1 Stück
10224944 Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 200 mm 1 Stück
10545704 Warn-Piktogramm: korrosive Batterien 200 mm 1 Stück
10422224 Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 178 mm 1 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10386004

Marke: Brady™ 252212

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 306-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Flurförderzeugen
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.