missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Warnschilder aus verstärktem Polypropylen

Artikelnummer. 10021734
Click to view available options
Angezeigter Text:
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor hängender Last
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Warnung vor schädlichen Substanzen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Breite (metrisch):
200 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10021734

Marke: Brady™ 252248

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 324-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Rutschgefahr
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt