missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschilder aus verstärktem Polypropylen
Click to view available options
Angezeigter Text:
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor hängender Last
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Warnung vor schädlichen Substanzen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Breite (metrisch):
200 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 325-TRI 200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur