missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing

Artikelnummer. 30054259 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/8 in
1-3/8 in.
1/2 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
15 ft.
25 ft.
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
4.50 Meter
7.60 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) Gesamtlänge (angloamerikanisch) unitSize
30054259 3/8 in. 5/8 in. 25 ft. 7.60 Meter
30053418 1/2 in. 3/4 in. 50 ft. 15 Meter
30053008 1/8 in. 3/8 in. 15 ft. 4.50 Meter
30054078 3/4 in. 1-1/8 in 25 ft. 7.60 Meter
30054058 1 in. 1-3/8 in. 25 ft. 7.60 Meter
30053594 1/2 in. 3/4 in. 25 ft. 7.60 Meter
30053110 3/4 in. 1-1/8 in 15 ft. 4.50 Meter
30053019 1/8 in. 3/8 in. 25 ft. 7.60 Meter
30054157 3/8 in. 5/8 in. 15 ft. 4.50 Meter
30054038 1/4 in. 1/2 in. 15 ft. 4.50 Meter
30053677 1/4 in. 1/2 in. 50 ft. 15 Meter
30053981 5/8 in. 1 in. 50 ft. 15 Meter
30053079 5/8 in. 1 in. 15 ft. 4.50 Meter
30053370 5/8 in. 1 in. 25 ft. 7.60 Meter
30054114 3/4 in. 1-1/8 in 50 ft. 15 Meter
30053654 1/8 in. 3/8 in. 50 ft. 15 Meter
30053416 1/4 in. 1/2 in. 25 ft. 7.60 Meter
30053007 3/8 in. 5/8 in. 50 ft. 15 Meter
30053183 1 in. 1-3/8 in. 15 ft. 4.50 Meter
19 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30054259

Marke: Cole-Parmer 5011634

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Braided to withstand high-pressure applications

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/8 in.
Material TPE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Sterilisationsmethode 135°C
Farbe Translucent
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.