missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Relative Dichtenorm 20 °C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, nominale relative Dichte 20 / 4 0,7145 bei 20 °C, Paragon Scientific™
Beschreibung
- Dual-zertifiziert gemäß ISO 17025/ISO 17034 im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
- Zertifiziert gemäß ASTM D1480-Methode der ersten Stufe
- Die relative Dichte wurde berechnet, indem die aus ASTM D1480 erhaltene Dichte durch die Wasserdichte bei der Referenztemperatur geteilt wurde.
- Die Wasserdichte wurde der Tabelle mit der in ASTM D1480 gefundenen Wasserdichte entnommen und bestätigt die Internationale Temperaturskala (ITS 90).
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 2 Jahren Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Kerosine : distillates, hydrotreated light, White mineral oil, petroleum
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?