missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Remel™ OF Medium mit 1 % Dextrose (Hugh-Liefson)

Artikelnummer. 15127522
Click to view available options
Menge:
20 x 4 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15127522

Marke: Thermo Scientific™ R061918

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific™ Remel OF Medium dient zur Bestimmung des oxidativen und fermentativen Metabolismus von Kohlenhydraten durch gramnegative Bakterien.

Thermo Scientific™ Remel OF Medium dient zur Bestimmung des oxidativen und fermentativen Metabolismus von Kohlenhydraten durch gramnegative Bakterien.

Typical fermentation media contain approximately 2% peptone and 1% carbohydrate. In media containing high concentrations of peptones, oxidative microorganisms produce alkaline by-products in quantities that neutralize the acid produced from carbohydrat

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: BAM.
Beschreibung OFMedium mit 1 % Dextrose (Hugh-Liefson)
Format 15 mm x 103 mm, Röhrchen
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 20 x 4 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt