missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ersatznadeln für LC Spritzen

Artikelnummer. 10111083 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 bis 500 ul
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10111083 10 μl 5 Stück
10079142 25 bis 500 ul 5 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10111083

Marke: Thermo Scientific™ 365RNL15

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermo Scientific LC Spritzenersatznadeln sind für Spritzen mit austauschbaren Nadeln erhältlich.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 365RNL15
Kanülen-Gauge 22
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Spritzennadel
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50,8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) LC Autosampler-Spritze
Anschlusstyp Abnehmbar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.