missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen

Artikelnummer. 13434972
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13434972

Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0312176

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ersatzkolben für gasdichte Spritzen.

  • Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
  • Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten

Spezifikation

Länge (metrisch) 104 mm
Produkttyp Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen
Volumen (metrisch) 100 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt