missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen
Beschreibung
- Ersatzkolben für gasdichte Spritzen
- Für den jeweiligen Spritzenzylinder entwickelt, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 g |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.32 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Produkttyp | Ersatzkolben für Spritzen mit Ventilen |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?