Learn More
Brady™ Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe für M6/M7
Nach der Anwendung CleanLift™ Die Vinyl-Stoffetiketten dieser Serie sind permanent oder repositionierbar.
Marke: Brady™ 173789
Beschreibung
- Kleber und Gewebeunterlage verfügen über eine hervorragende Haltekraft, ermöglichen jedoch eine saubere Entfernung und Neupositionierung
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für hohe Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
- Aus B-498 Vinylmaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Abziehbares Gummi | |
| Weiß | |
| Ausgestanzt | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis +80 °C | |
| 0.185 mm | |
| 0,25 in. | |
| 38.1 mm | |
| 173789 |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Seidenmatt | |
| Vinyl | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 750 Etiketten | |
| -40 °F bis +176 °F | |
| 0,0073 in. | |
| 0,25 x 1,5 in. | |
| 1,5 in. | |
| 6,35 mm |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.