missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Reticulin Silber-Färbe-Kit

Produktkod. 12503677 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Ammoniumhydroxidlösung
Eisenammoniumsulfatlösung
Kaliumpermanganatlösung
Kernechtrot Nuclear Fast Red Färbelösung
Natriumhydroxidlösung (3 %)
Oxalsäurelösung
Reduzierlösung
Silbernitratlösung (10%)
Förpackningsstorlek:
125 Milliliter
500 Milliliter
8 Milliliter
Produktkod. Typ unitSize
12503677 Natriumhydroxidlösung (3 %) 125 Milliliter
12533667 Oxalsäurelösung 125 Milliliter
12543667 Kaliumpermanganatlösung 125 Milliliter
12553667 Eisenammoniumsulfatlösung 125 Milliliter
12563667 Reduzierlösung 500 Milliliter
12573667 Kernechtrot Nuclear Fast Red Färbelösung -
12583667 Silbernitratlösung (10%) 125 Milliliter
12593667 Ammoniumhydroxidlösung 8 Milliliter
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12503677

Brand: Epredia™ 88052

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Identifizieren und visualisieren Sie mit der Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.

Identifizieren und visualisieren Sie mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.

  • Die ammoniakhaltige Arbeitssilberlösung aus Silber imprägniert und reagiert selektiv mit retikulären Fasern durch mehrere Reaktionen, einschließlich Oxidation und Reduktion
  • Die Kernechtrot-Färbelösung sorgt für rote Hintergrundfärbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Typ Natriumhydroxidlösung (3 %)
Menge Gehäuse 125mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.