missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Reticulin Silber-Färbe-Kit

Artikelnummer. 12583667 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Ammoniumhydroxidlösung
Eisenammoniumsulfatlösung
Kaliumpermanganatlösung
Kernechtrot Nuclear Fast Red Färbelösung
Natriumhydroxidlösung (3 %)
Oxalsäurelösung
Reduzierlösung
Silbernitratlösung (10%)
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
8 Milliliter
Artikelnummer. Typ unitSize
12583667 Silbernitratlösung (10%) 125 Milliliter
12533667 Oxalsäurelösung 125 Milliliter
12543667 Kaliumpermanganatlösung 125 Milliliter
12553667 Eisenammoniumsulfatlösung 125 Milliliter
12563667 Reduzierlösung 500 Milliliter
12573667 Kernechtrot Nuclear Fast Red Färbelösung -
12593667 Ammoniumhydroxidlösung 8 Milliliter
12503677 Natriumhydroxidlösung (3 %) 125 Milliliter
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12583667

Marke: Epredia™ 88050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Identifizieren und visualisieren Sie mit der Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.

Identifizieren und visualisieren Sie mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Retikulin-Silberfärbung, einer Modifikation von Gordon und Sweet, retikuläre Fasern in Gewebeschnitten.

  • Die ammoniakhaltige Arbeitssilberlösung aus Silber imprägniert und reagiert selektiv mit retikulären Fasern durch mehrere Reaktionen, einschließlich Oxidation und Reduktion
  • Die Kernechtrot-Färbelösung sorgt für rote Hintergrundfärbung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Silbernitratlösung (10%)
Menge Gehäuse 125mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOLN SILVER NITRATE 10% 125ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver nitrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.