missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Reinwassersysteme RO 100-350 RDS

Artikelnummer. 18867695 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Permeatleistung:
180 l/h
300 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Permeatleistung Packungsgröße
18867695 300 l/h 1 Stück
18818959 180 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18867695 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50155483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24050.00 €
    23575.00 € / 1 Stück
    Sparen 475.00 €
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Herstellung von Produktwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,1 - 1 μS/cm. Dieses Reinwassers-ystem enthält eine integrierte Vorbehandlung, Umkehrosmosemodul, Ionenaustauscher, Sterilfiltration, Vorratstank und eine Druckerhöhungspumpe in einer kompakte, staubfreien Schrankausführung.

Zur Herstellung von Produktwasser mit einer Leitfähigkeit von 0,1- 1 μS/cm. Thermo Scientific™ RO 100-350 RDS Systeme enthalten eine integrierte Vorbehandlung, Umkehrosmosemodul Ionenaustauscher, Sterilfiltration, Vorratstank und Druckerhöhungspumpe in einer kompakten, staubfreien Schrankausführung. Sie sind die ideale Reinwasserversorgung für klinische Analyser und allgemeine Laboranwendungen gemäss internationaler Qualitätsstandards wie CLSI Die Qualität des hochreinen Wassers, das durch Umkehrosmose bereitgestellt wird, ist nicht ausreichend, wenn eine Leitfähigkeit von 1 μS/cm erforderlich ist. In solchen Fällen muss die Umkehrosmose mit einem Ionenaustauscher kombiniert werden.

Das Gerät besitzt einen Durchflussmengenmesser zur Anzeige des Konzentrat- und Permeatflusses. Die digitale Mikroprozessorsteuerung misst die Leitfähigkeit des Speisewassers und des Permeats. Außerdem bietet sie eine individuelle Grenzwertüberwachung des Permeats. Das System zeigt Betriebswerte und Fehlermeldungen an. Es verfügt über eine automatische Qualitätsspülung, einen Wasserwächter eine Notversorgung und eine rote Warnsignalleuchte.

Technische Vorteile auf einen Blick

  • Kapazität von 100 bis 350 l/h ist erweiterbar
  • Mindestens 75 % Reinwasserausbeute
  • Entfernung von 99 % aller Salze, Bakterien, Partikel und Pyrogene
  • Automatische Spülzyklen
  • Preiswerte Verdopplung der Kapazität bei steigendem Bedarf an hochreinem Wasser
  • Speisewasser ist enthärtetes Trinkwasser
  • Schrankausführung
  • System ist nicht zur Wandmontage geeignet
  • Vorbehandlung - Vorfilter/Härtestabilisator
  • Digitale Leitfähigkeit von Speisewasser und Permeat
  • Display mit Fehleranzeige
  • Durchflussmesser enthalten
  • /IonenaustauscherPatronen sind im Lieferumfang enthalten
  • RS232 optional
  • Vorratstank im Lieferumfang enthalten
  • Druckerhöhungspumpe im Lieferumfang enthalten

Effiziente Leistung, wirtschaftlicher Betrieb

  • Zur Versorgung von klinischen Analysegeräten
  • Bei hohen Kosten für die Regeneration von Ionenaustauschern
  • Wenn der zuverlässige Ablauf des Regenerationsprozesses nicht gewährleistet werden kann
  • Bei einem täglichen Bedarf von mehr als 500 l Reinwasser
  • Wenn ein hoher Prozentsatz an Bakterien, Partikeln und Pyrogenen entfernt werden muss
  • Wenn eine gleichbleibende Wasserqualität erforderlich ist

Verlässliche Qualität von hochreinem Wasser

Thermo Scientific Umkehrosmose-Membranen (RO-Membranen) sind nicht nur äußerst effektiv bei der Entfernung von Salzen, sondern bieten auch eine erhöhte Effektivität von über 99 % bei der Entfernung von Bakterien, Partikeln und Pyrogenen.

Die Qualitätsspülung ist ein vollautomatischer Spülzyklus mit Ableitung des Permeats vor und nach der Entnahme und während Stillstandszeiten. Dies garantiert eine konstant hohe Reinwasserqualität.

Mehr Wasser erforderlich? Kein Problem!

Wenn sich Ihr Bedarf an Reinwasser erhöht (z. B. durch den Kauf eines weiteren Analysators), kann die Kapazität Ihres Systems ohne Änderung der Abmessungen verdoppelt werden!

Kompakt und dennoch mit Platz für mehr

Die anschlussbereiten Systeme sind für die Wandmontage erhältlich. Die integrierte Vorbehandlung verringert den Leistungsverlust der Umkehrosmose z. B. durch Verblocken mit Partikeln, Kolloiden oder Härtebildnern. Eine Integration in den Schrank ist möglich.

Nachgeschaltete Aufbereitungstechnologien wie Sterilfiltration , UV-Desinfektion und Tankdesinfektion können optional eingebaut werden.

Bestellinformationen:

Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bakterieller Gehalt 99%
Beschreibung Reverse Osmosis RO 300 RDS System
Kapazität (metrisch) 100 to 350 L/hr.
Speisewasserüberwachung Yes
Flussrate 300 L/hr.
Typ Reverse Osmosis Systems RO 300 RDS System
Betriebsdruck 14 bar
Permeatleistung 300 l/h
Breite (metrisch) 980 mm
Höhe (metrisch) 2140 mm
Tiefe (metrisch) 705 mm
Nettogewicht (metrisch) 210 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.