missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Rhodamine Green™-X, Succinimidyl Ester, Hydrochloride, mixed isomers
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Der thiolreaktive Rhodamin Green™-X, Succinimidylester kann verwendet werden, um grün-fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima ∼502/527 nm zu erzeugen. Dieser Farbstoff ist das nicht-sulfonierte Analogon des Alexa Fluor™ 488 Farbstoffs.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | Succinimidyll-Ester |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester |
| Marker oder Farbstoff | Rhodamine Green™ |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |
| Produktlinie | Rhodamine Green |
| Emission | 527 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur