missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehälter

Artikelnummer. 16051532 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml, vorgefüllt 20 ml
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
16051532 40 ml, vorgefüllt 20 ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 16051532

Marke: Epredia™ 59401

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Transportieren, lagern und entnehmen Sie Ihre Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit den TScientific™ Richard-Allan Scientific™ Bio-Tite™ Probenbehältern.

Transportieren, lagern und entnehmen Sie Pathologieproben auf sichere und kostengünstige Weise mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Probentransportsystem (STS™). Dieses System enthält mit 10%igem neutral gepufferten Formalin (NBF) und Zink-Formalin von höchster Qualität vorgefüllte Behälter.

Verschlusssystem
  • Das patentierte Epredia™ Bio-TiteTM Verschlusssystem besitzt ein Doppelgewinde, das ein falsches Verschrauben praktisch unmöglich macht und Leckagen minimiert
Vorgefüllte Behälter
  • Nichtsterile Behälter gekennzeichnet mit Chargennummer und Verfallsdatum
  • Entsprechen allen aktualisierten Bundes- und staatlichen Anforderungen des US-Standards OSHA
  • Gekennzeichnet mit sehr gut sichtbaren, leuchtend gelben Etiketten mit Raum für Patientendaten zur sofortigen Identifizierung, um Gesundheitsrisiken zu minimieren

Bestellinformationen

  • Durchsichtige Polystyrol-Behälter haben Schraubverschlüsse
  • Undurchsichtige Polyethylen-Behälter haben Schnappdeckel
  • Trockenbehälter sind separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Pre-filled Specimen Container
Closure Included Ja
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 40 ml, vorgefüllt 20 ml
Verschlusstyp Bio-Tite Lid
Farbe Klar
Beschreibung Prefilled Container, 10% NBF
Enthält 10% NBF
Anzahl pro Karton 168/Cs.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.