missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Rechter Zugangsanschluss (50 bis 125 mm)
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, rechts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern FD 23 |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur