missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Rods

Artikelnummer. p-200110008
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
16 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10621522 15 mm 1 Stück
10023231 16 mm 1 Stück
10525362 25 mm 1 Stück
10389131 30 mm -
10227361 40 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10621522

Marke: BOLA S180015

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rods virgin PTFE

  • Virginal rods for further treatment and processing in lengths of up to 2 m.
  • Diameter and length are nominal dimensions and can contain a machining allowance.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200°C
Sterilität Non-sterile
Farbe White
Flexibility Rigid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.