missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HWS Labortechnik Tube adapter, 90° angle, for 13mm tripod rod

Marke:  HWS Labortechnik 3671113

Tube adapter, 90° angle, for 13mm tripod rod

Artikelnummer. 10201812

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.75 €
    90.00 € / 1 Stück
    Sparen 51.75 €
    36% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.