missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Rollenbasis für große Isolierbox COB 55

Artikelnummer. 10436441
Change view
Click to view available options
:
Rollenuntergestell: Zur Verwendung mit großerIsolierbox COB (55MPN12620)
Artikelnummer.
10436441 Rollenuntergestell: Zur Verwendung mit großerIsolierbox COB (55MPN12620)
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10436441

Marke: KGW Isotherm™ 12626

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erhältlich für die Verwendung mit 53L-Isolierbox (man. Teilenummer 12620). KGW-Isotherm Rollenbasis für große Isolierbox COB 55 ermöglicht den einfachen und reibungslosen Transport einer schweren, gefüllten Kühlbox mit einem geringeren Risiko, dass die Box oder ihr Inhalt fallengelassen oder angerempelt werden.

Große Isolierbox, COB 55

  • Box entspricht dem Euro-Standard IN-IR-RRC
  • Robuste Konstruktion aus Monoblock-Polyethylen
  • Polyurethanschaum-Dämmkern mit 60–90 mm Dicke
  • Geringes Gewicht wenn leer (16 kg)
  • Verschließbarer Deckel und Griffe für einfachen und sicheren Transport
  • Anwendungsbereiche:
    • Lagern/transportieren Sie temperaturempfindliche Güter, z. B. Trockeneis, biologische Proben, Lebensmittel
    • Lagerung und Transport durch Verwendung von Kälteblöcken (separat erhältlich)

Spezifikation

Länge (metrisch) 50 cm
Breite (metrisch) 60 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Große Isolierbox COB 55
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von Kühlprodukten
Nutzlastkapazität (metrisch) 53 l
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.