missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Rotationsrohrofen Serie RSRC 1300 mit P470-Regler

Artikelnummer. 15908450 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
80 mm
120 mm
Länge (metrisch):
500 mm
750 mm
1.000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15908450 80 mm 750 mm 1 Stück
15968440 80 mm 500 mm 1 Stück
15988450 120 mm 500 mm 1 Stück
15928460 120 mm 750 mm 1 Stück
15948450 120 mm 1.000 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15908450

Marke: Nabertherm RR0871D44

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Besonders geeignet für Prozesse, bei denen kontinuierlich laufendes Chargenmaterial für kurze Zeit erhitzt wird. Der Ofen wird leicht geneigt und auf Zieltemperatur erhitzt positioniert. Das Material durchläuft den beheizten Bereich des Röhrchens und fällt aus dem Röhrchen auf das untere Ende.

  • Höchsttemperatur: 1300 °C
    • Offenes Rohr aus Keramik C 530
    • Thermoelement Typ S
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
  • Digitale Anzeigeeinheit für den Neigungswinkel des drehbaren Rohrofens
  • Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) ermöglichen eine sehr einfache Entfernung der Rohre
  • Kompaktes System, drehbarer Rohrofen, positioniert auf einem Grundrahmen mit
    • Manuellem Spindelantrieb mit Kurbel zur Voreinstellung des Neigungswinkels
    • Integrierter Schaltanlage und Steuerung
    • Rollen
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick

Spezifikation

Temperatur (metrisch) 1300 °C
Temperaturregelung P470
Abmessungen (L x B x H) außen 1045 x 2755 x 1655 mm
Länge (metrisch) 750 mm
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm
Gewicht (metrisch) 570 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.