missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vacuubrand™ Drehschieberpumpe RZ 9
Alle ansehen Vacuubrand Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CEE 7/7
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbares Ölvolumen
- Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 2 x 10-3 mbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 503 x 156 x 240 mm |
| Steckertyp | CEE 7/7 |
| Flussrate | 8.9 m³/hr. |
| Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Schutzart Gehäuse | IP 40 |
| Anwendungen | Drying Chambers, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation |
| Maximaler Druck | 1,1 bar |
| Spannung | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur