missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries™ Roto-Shake Genie mit 230-V-Schweizerstecker

Artikelnummer. 10690143 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen und Beutel in verschiedenen Formaten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10690143 Röhrchen und Beutel in verschiedenen Formaten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10690143 Lieferant Scientific Industries™ Lieferanten-Nr. 83041383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.25 €
    1292.73 € / 1 Stück
    Sparen 77.52 €
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der kombinierte Rotator/Wippmechanismus verfügt über eine magnetische Plattform und ein Klemmplattensystem.

Ideal zum Schaukeln, Drehen und Orbitalschütteln.

  • Verfügt über eine magnetische Plattform aus Edelstahl.
  • Im Lieferumfang enthalten sind je eine Klemmplatte für Rohre mit 10 bis 13 mm Durchmesser, 15 bis 17 mm Durchmesser und 28 bis 30 mm Durchmesser, 4 magnetische Befestigungsstreifen für Taschen sowie eine rutschfeste Ablage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Orbit 10 mm
Neigungswinkel 0 bis 10°
Drehwinkel 0 bis 15°
Tragkraft (metrisch) 4.5 kg
Drehzahlbereich 5 bis 35 U/min
Spannung 230 V
Wirkleistung 0.5 W
Stromstärke 0,5 A
Drehung 5 bis 35 U/min
Aufnahmevermögen Röhrchen und Beutel in verschiedenen Formaten
Steckertyp Schweiz
Temperaturregelung Nein
Länge (angloamerikanisch) 20 in.
Länge (metrisch) 508 mm
Modell Vari-Mix Plattformwippe
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 °C (32 °F) bis 38 °C (100 °F), maximale relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.