missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425

Artikelnummer. 10246903
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 6- bis 7 ml-Röhrchen
14 x 3 ml
1 x 38 ml-Röhrchen
4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen
50 mL
50 ml Röhrchen
7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen
7 x 15 ml
7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Konisch
Konisch, Blut/Urin
Konisch, mit Rand
Rundboden
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10246903

Marke: Hettich™ 1441

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor

Spezifikation

Typ Adapter
Röhrchentyp Konisch, Blut/Urin
Fassungsvermögen 7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 16 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge
Gefäße pro Adapter 7
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt