missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Beschreibung
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 16 mm |
| Max. Schlauchlänge | 92 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge |
| Gefäße pro Adapter | 4 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?