missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Descripción
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 50 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl Plätze | 1 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?