missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1752

Artikelnummer. 10556575
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 2,6 bis 15 ml
18x 3,0 ml-Röhrchen oder 36x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
3 x 45- bis 75 ml-Röhrchen
4 bis 15 ml-Röhrchen
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10556575

Marke: Hettich™ 1761

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert

  • Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
  • Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
  • Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
  • Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
  • Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
  • Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
  • Ganz aus Edelstahl
  • Leiser Betrieb
  • Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel

Spezifikation

Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden, Mikroliterröhrchen
Fassungsvermögen 18x 3,0 ml-Röhrchen oder 36x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Max. Schlauchlänge 60 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ROTINA380/380R Zentrifuge mit Trägernummer 1752
Gefäße pro Adapter 18
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt