missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1752
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
- Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
- Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
- Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
- Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
- Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
- Ganz aus Edelstahl
- Leiser Betrieb
- Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Blut-/Urinröhrchen |
| Fassungsvermögen | 16 x 2,6 bis 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTINA380/380R Zentrifuge mit Trägernummer 1752 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?