missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1752
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 2,6 bis 15 ml
18x 3,0 ml-Röhrchen oder 36x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
3 x 45- bis 75 ml-Röhrchen
4 bis 15 ml-Röhrchen
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
- Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
- Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
- Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
- Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
- Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
- Ganz aus Edelstahl
- Leiser Betrieb
- Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 4 x 50 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTINA 380/380 R Zentrifuge mit Trägernummer 1752 |
| Gefäße pro Adapter | 4 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur