missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481, 1490 und 30
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 mL
Beschreibung
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
- ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 30 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 25 mm |
| Max. Schlauchlänge | 110 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Rotoren mit Träger Nr. 1481, 1490 und 1495 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur