missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Durham-Röhrchen mit rundem Boden
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
- Aus AR-Glas
- Randlos
- Länge 40 mm, Außendurchmesser 8 mm
- Lieferung von 100/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführungsart | Ohne Rand |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | AR-Glas |
| Zur Verwendung mit | Mikrobiologieanwendungen |
| Menge | 100/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur