missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassco Laboratory Equipments Glasflasche mit rundem Boden

Artikelnummer. 31937695
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
14/23
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Packungsgröße
31937695 100 mL 29/32 10 Stück
31937697 25 mL 14/23 10 Stück
31937677 50 mL 14/23 10 Stück
31937659 50 mL 29/32 10 Stück
31937692 100 mL 14/23 10 Stück
31937676 250 mL 29/32 10 Stück
31937688 500 mL 29/32 10 Stück
31937654 1000 mL 29/32 10 Stück
31937669 2000 mL 29/32 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 31937695 Supplier Glassco Laboratory Equipments Supplier No. EU057.202.14
Verfügbar ab: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Glasflasche mit rundem Boden und einem einzelnen Hals und Gelenk für den Laboreinsatz.

  • Glaskolben mit rundem Boden und einem einzelnen Hals und einer Verbindung
  • Erhältlich in Kapazitäten von 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml
  • NS 14/23-Gelenke sind für 25 ml, 50 ml und 100 ml Kolben erhältlich
  • NS 29/32 Verbindungen sind für 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kolben erhältlich.
  • Hergestellt aus hitzebeständigem ASTM E-438 Typ 1, Boro 3.3 Glas
  • Entspricht DIN/ISO 4797 und USP den Normen
  • Zeigt Weißdruck
  • Chemisch beständig

Specifications

Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Flask
Standard-Konusverbindung 29/32
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Mouth Style Verbindung
Sterilität Unsteril
Bodenform Rund
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.