missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenglas 100 ml, 44 x 100 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Glasröhrchen mit Kappe
- Rundboden
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Anzahl pro Packung | 1 Packungen |
| Bodenform | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 44 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur