missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Polypropylen-Kulturröhrchen mit Rundboden und belüftetem Druckknopfverschluss
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10696722
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Belüfteter Schnappdeckel
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. Verschlusstyp Sterilität unitSize
10696722 Belüfteter Schnappdeckel Unsteril 2000 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10696722

Marke: Greiner Bio-One 184201

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit hoher thermischer, mechanischer und chemischer Stabilität.

  • Volumen: 12 ml
  • Graduiert
  • Durchm. x Höhe: 17 x 77 mm
  • Steril und unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 17 mm
Produkttyp Kulturröhrchen
Verschlusstyp Belüfteter Schnappdeckel
Länge (metrisch) 77 mm
Material Polypropylen
Skala Ja
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 12 mL
Form Rundboden
Verschluss inklusive Nein
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.