missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell Round Bowl
Beschreibung
- Sturdy structure
- Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Bodenform | Flat |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Material | Polypropylene |
| Form | Round |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Dish |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 10 L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?