missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 5 ml
16 x 7 ml-Röhrchen
19 x 9- bis 15 ml-Röhrchen
20 x 10- bis 12 ml-Röhrchen
20 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
24 x 0,5- bis 0,75 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,2 ml-Röhrchen
2 x 0,5 ml-Röhrchen
2 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
2 x 25 ml-Röhrchen
32 x 7 ml-Röhrchen
36 x 5 ml-Röhrchen
3 x 78- bis 85 ml-Röhrchen
4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5 x 0,5 ml-Röhrchen
5 x 10 ml-Röhrchen
7 x 0,5 ml-Röhrchen
7 x 40- bis 50 ml-Röhrchen
7 x 5- bis 7 ml-Röhrchen
Röhren mit Stehrand oder flachem Boden
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
- Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Fassungsvermögen | 7 x 5- bis 7 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13,5 bis 17,5 mm |
| Max. Schlauchlänge | 65 bis 90 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13104, Becher für runde Träger und 200 ml-Flaschen (2/Set) |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur