missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen

Artikelnummer. 11720809
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 5 ml
16 x 7 ml-Röhrchen
19 x 9- bis 15 ml-Röhrchen
20 x 10- bis 12 ml-Röhrchen
20 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
24 x 0,5- bis 0,75 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,2 ml-Röhrchen
2 x 0,5 ml-Röhrchen
2 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
2 x 25 ml-Röhrchen
32 x 7 ml-Röhrchen
36 x 5 ml-Röhrchen
3 x 78- bis 85 ml-Röhrchen
4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5 x 0,5 ml-Röhrchen
5 x 10 ml-Röhrchen
7 x 0,5 ml-Röhrchen
7 x 40- bis 50 ml-Röhrchen
7 x 5- bis 7 ml-Röhrchen
Röhren mit Stehrand oder flachem Boden
Unit Size:
2 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11720809

Brand: Sigma Laborzentrifugen™ 17658

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.

  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück

Specifications

Typ Adapter
Fassungsvermögen 19 x 9- bis 15 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 17,2 bis 19,5 mm
Max. Schlauchlänge 85 bis 115 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.