missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Runder Träger für mehrere Röhrchen

Artikelnummer. 11770809
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 5 ml
16 x 7 ml-Röhrchen
19 x 9- bis 15 ml-Röhrchen
20 x 10- bis 12 ml-Röhrchen
20 x 4- bis 7 ml-Röhrchen
24 x 0,5- bis 0,75 ml-Röhrchen
26x 1,5/2,2 ml-Röhrchen
2 x 0,5 ml-Röhrchen
2 x 25- bis 30 ml-Röhrchen
2 x 25 ml-Röhrchen
32 x 7 ml-Röhrchen
36 x 5 ml-Röhrchen
3 x 78- bis 85 ml-Röhrchen
4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen
5 x 0,5 ml-Röhrchen
5 x 10 ml-Röhrchen
7 x 0,5 ml-Röhrchen
7 x 40- bis 50 ml-Röhrchen
7 x 5- bis 7 ml-Röhrchen
Röhren mit Stehrand oder flachem Boden
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
11770809 32 x 7 ml-Röhrchen 2 Stück
11750789 16 x 7 ml-Röhrchen 2 Stück
10115552 5x 5,0 bis 7,0 ml-Röhrchen 2 Stück
10574752 12 x 5 ml 2 Stück
10408811 2 x 25 ml-Röhrchen 2 Stück
10566072 7 x 5- bis 7 ml-Röhrchen 2 Stück
11760809 2 x 25- bis 30 ml-Röhrchen 2 Stück
11780809 36 x 5 ml-Röhrchen 2 Stück
11740809 26x 1,5/2,2 ml-Röhrchen 2 Stück
11710809 20 x 10- bis 12 ml-Röhrchen 2 Stück
11720809 19 x 9- bis 15 ml-Röhrchen 2 Stück
11750819 7 x 40- bis 50 ml-Röhrchen 2 Stück
11700819 3 x 78- bis 85 ml-Röhrchen 2 Stück
11750809 2 x 0,5 ml-Röhrchen 2 Stück
11740849 5 x 0,5 ml-Röhrchen -
13425205 24 x 0,5- bis 0,75 ml-Röhrchen 2 Stück
13415215 7 x 0,5 ml-Röhrchen 2 Stück
13410229 5 x 10 ml-Röhrchen 2 Stück
13435205 4,0 bis 7,0 ml-Röhrchen 2 Stück
13445205 Röhren mit Stehrand oder flachem Boden 2 Stück
13485205 20 x 4- bis 7 ml-Röhrchen 2 Stück
21 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11770809

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17654

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.

  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten geeignet
  • Lieferung als Set mit entweder 1 oder 2 Stück

Spezifikation

Typ Adapter
Fassungsvermögen 32 x 7 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 12,5 mm
Max. Schlauchlänge 85 bis 115 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13650, runder Becher, 13850, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17175, 13855, Doppelbecher 2 x 1000 ml, 13450, runder Becher, versiegelbar mit Kappe Nr. 17170
Anzahl pro Packung 1/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.